耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60626344 品番 UCFC215C4HR5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法A(mm)40 寸法A0(mm)62.5 寸法A1(mm)16 寸法A2(mm)18 寸法A3(mm)16 寸法B(mm)77.8 寸法H3(mm)160 寸法J(mm)184 寸法J1(mm)130.1 寸法L(mm)220 寸法N(mm)19 寸法S(mm)33.3 軸径(Φmm)75 形状印ろう付き丸フランジ形 付属品グリース(スーパールーブNO.3) カバーなし 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) 質量(kg)6.92 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温〜200 軸受呼び番号UC215 取付ボルトの呼びM16 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 基本定格荷重Cr(kN)66 基本定格荷重Cor(kN)48.2 材質(ゴムシール)シリコンゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする