寸法A(mm)45
寸法A0(mm)69.6
寸法A1(mm)18
寸法A2(mm)18
寸法A3(mm)18
寸法B(mm)85.7
寸法H3(mm)180
寸法J(mm)208
寸法J1(mm)147.1
寸法L(mm)250
寸法N(mm)23
寸法S(mm)34.1
軸径(Φmm)85
形状印ろう付き丸フランジ形
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
カバーなし
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
質量(kg)9.83
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
軸受呼び番号UC217
取付ボルトの呼びM20
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)83.5
基本定格荷重Cor(kN)61.8
材質(ゴムシール)シリコンゴム