耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60626378 品番 UCFC218C4HR5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
寸法A(mm)50 寸法A0(mm)78.3 寸法A1(mm)18 寸法A2(mm)22 寸法A3(mm)18 寸法B(mm)96 寸法H3(mm)190 寸法J(mm)220 寸法J1(mm)155.5 寸法L(mm)265 寸法N(mm)23 寸法S(mm)39.7 軸径(Φmm)90 形状印ろう付き丸フランジ形 付属品グリース(スーパールーブNO.3) カバーなし 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) 質量(kg)12.24 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温〜200 軸受呼び番号UC218 取付ボルトの呼びM20 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 基本定格荷重Cr(kN)95.5 基本定格荷重Cor(kN)71.4 材質(ゴムシール)シリコンゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする