耐熱用ピロー形ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60626387 品番 UCP211C4HR5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

耐熱用グリース(HR5)標準封入

寸法A(mm)60 寸法A4(mm)91 寸法A5(mm)100 寸法A6(mm)11 寸法A7(mm)10 寸法B(mm)55.6 寸法H(mm)63.5 寸法H1(mm)22 寸法H2(mm)126 寸法H5(mm)133 寸法J(mm)171 寸法L(mm)219 寸法N(mm)20 寸法N1(mm)25 寸法S(mm)22.2 軸径(Φmm)55 材質高炭素クロム軸受鋼 形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル有 荷重種別軽荷重用 カバーなし 軸穴種別止めねじ付き円筒穴形 質量(kg)3.3 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温〜200 基本静定格荷重(kN)29.4 基本動定格荷重(kN)43 取付ボルトの呼びM16 内部すきま予圧記号軸受:C4 グリース記号HR5(スーパールーブNO.3) 材質(ゴムシール)シリコンゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
1人が参考にしています
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする