寸法A(mm)48
寸法A0(mm)68.7
寸法A1(mm)20
寸法A2(mm)29
寸法A4(mm)80
寸法A5(mm)86
寸法A6(mm)10
寸法A7(mm)11
寸法B(mm)65.1
寸法J(mm)143
寸法L(mm)175
寸法N(mm)19
寸法S(mm)25.4
軸径(Φmm)60
形状角フランジ形ユニット
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
グリスニップル有り
荷重種別有り
カバー無し
軸穴種別止めねじ付き円筒穴形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
基本静定格荷重(kN)36.1
基本動定格荷重(kN)52.5
取付ボルトの呼びM16
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
材質(ゴムシール)シリコンゴム