旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
耐熱用ひしフランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60626563
品番
UCFL213C4HR5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
基本定格荷重(kN)
Cr:57.5
Cor:40
寸法A(mm)
50
寸法A0(mm)
69.7
寸法A1(mm)
24
寸法A2(mm)
30
寸法A4(mm)
81
寸法A5(mm)
89
寸法A6(mm)
10
寸法A7(mm)
13
寸法B(mm)
65.1
寸法H(mm)
258
寸法J(mm)
210
寸法L(mm)
155
寸法L1(mm)
157
寸法N(mm)
23
寸法S(mm)
25.4
軸径(Φmm)
65
形状
ひしフランジ形ユニット
付属品
グリース(スーパールーブNO.3)
グリスニップル
ひしフランジ形ユニット
荷重種別
軽荷重
カバー
無し
軸穴種別
止めねじ付き円筒穴形
質量(kg)
5.1
種類
耐熱用
使用温度範囲(℃)
常温〜200
軸受呼び番号
UC213
取付ボルトの呼び
M20
ユニット質量(kg)
5.1
記号
準特記号:HR5
軸受箱の呼び番号
FL213
内部すきま予圧記号
軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)
57.5
基本定格荷重Cor(kN)
40
材質(ゴムシール)
シリコンゴム
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方