旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
耐熱用ひしフランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60626588
品番
UCFL215C4HR5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
基本定格荷重(kN)
Cr:66
Cor:48.2
寸法A(mm)
56
寸法A0(mm)
78.4
寸法A1(mm)
24
寸法A2(mm)
34
寸法A5(mm)
102
寸法A7(mm)
17
寸法B(mm)
77.8
寸法H(mm)
275
寸法J(mm)
225
寸法L(mm)
165
寸法L1(mm)
168
寸法N(mm)
23
寸法S(mm)
33.3
軸径(Φmm)
75
形状
ひしフランジ形ユニット
付属品
グリース(スーパールーブNO.3)
グリスニップル
ひしフランジ形ユニット
荷重種別
軽荷重
カバー
無し
軸穴種別
止めねじ付き円筒穴形
質量(kg)
6.5
種類
耐熱用
使用温度範囲(℃)
常温〜200
軸受呼び番号
UC215
取付ボルトの呼び
M20
ユニット質量(kg)
6.5
記号
準特記号:HR5
軸受箱の呼び番号
FL215
内部すきま予圧記号
軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)
66
基本定格荷重Cor(kN)
48.2
材質(ゴムシール)
シリコンゴム
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方