旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
耐熱用ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60626642
品番
UCPA203C4HR5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
31
寸法H(mm)
30.2
寸法H1(mm)
8
寸法H2(mm)
62
寸法J(mm)
52
寸法L(mm)
76
寸法N(mm)
M10×1.5
寸法S(mm)
12.7
寸法l(mm)
12
軸径(Φmm)
17
グリース記号
HR5(スーパールーブNO.3)
付属品
グリース(スーパールーブNO.3)
形状
ピロー形
種類
耐熱用
使用温度範囲(℃)
常温〜200
軸受呼び番号
UC203
ユニット質量(kg)
0.52
軸受箱の呼び番号
PA204
内部すきま予圧記号
軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)
12.8
基本定格荷重Cor(kN)
6.6
材質(ゴムシール)
シリコンゴム
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方