耐熱用ピロー形ユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60626667 品番 UCPA205C4HR5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
寸法A(mm)38 寸法B(mm)34.1 寸法H(mm)36.5 寸法H1(mm)10 寸法H2(mm)72 寸法J(mm)56 寸法L(mm)84 寸法N(mm)M10×1.5 寸法S(mm)14.3 寸法l(mm)15 軸径(Φmm)25 グリース記号HR5(スーパールーブNO.3) 付属品グリース(スーパールーブNO.3) 形状ピロー形 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温〜200 軸受呼び番号UC205 ユニット質量(kg)0.72 軸受箱の呼び番号PA205 内部すきま予圧記号軸受:C4 基本定格荷重Cr(kN)14 基本定格荷重Cor(kN)7.9 材質(ゴムシール)シリコンゴム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする