旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
耐熱用ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60626703
品番
UCPA209C4HR5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
54
寸法B(mm)
49.2
寸法H(mm)
54.2
寸法H1(mm)
12
寸法H2(mm)
108
寸法J(mm)
90
寸法L(mm)
120
寸法N(mm)
M14×2
寸法S(mm)
19
寸法l(mm)
25
軸径(Φmm)
45
グリース記号
HR5(スーパールーブNO.3)
付属品
グリース(スーパールーブNO.3)
形状
ピロー形
種類
耐熱用
使用温度範囲(℃)
常温〜200
軸受呼び番号
UC209
ユニット質量(kg)
2.06
軸受箱の呼び番号
PA209
内部すきま予圧記号
軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)
33
基本定格荷重Cor(kN)
20.5
材質(ゴムシール)
シリコンゴム
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方