耐熱用ひしフランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60626746 品番 UCFA203C4HR5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
寸法A(mm)25.5 寸法A0(mm)33.3 寸法A1(mm)12 寸法A2(mm)15 寸法B(mm)31 寸法H(mm)102 寸法H2(mm)54 寸法J(mm)78 寸法L(mm)60 寸法N(mm)10 寸法N2(mm)10 寸法N3(mm)40 寸法S(mm)12.7 軸径(Φmm)17 付属品グリース(スーパールーブNO.3) 形状ひしフランジ形 質量(kg)0.48 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温〜200 軸受呼び番号UC203 取付ボルトの呼びM8 ユニット質量(kg)0.48 記号準特記号:HR5 軸受箱の呼び番号FA204 内部すきま予圧記号軸受:C4 基本定格荷重Cr(kN)12.8 基本定格荷重Cor(kN)6.6 材質(ゴムシール)シリコンゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする