寸法A(mm)25.5
寸法A0(mm)33.3
寸法A1(mm)12
寸法A2(mm)15
寸法B(mm)31
寸法H(mm)102
寸法H2(mm)54
寸法J(mm)78
寸法L(mm)60
寸法N(mm)10
寸法N2(mm)10
寸法N3(mm)40
寸法S(mm)12.7
軸径(Φmm)20
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状ひしフランジ形
質量(kg)0.46
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
軸受呼び番号UC204
取付ボルトの呼びM8
ユニット質量(kg)0.46
記号準特記号:HR5
軸受箱の呼び番号FA204
内部すきま予圧記号軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)12.8
基本定格荷重Cor(kN)6.6
材質(ゴムシール)シリコンゴム