寸法A(mm)27
寸法A0(mm)35.8
寸法A1(mm)14
寸法A2(mm)16
寸法B(mm)34.1
寸法H(mm)125
寸法H2(mm)65
寸法J(mm)98
寸法L(mm)68
寸法N(mm)12
寸法N2(mm)13
寸法N3(mm)51
寸法S(mm)14.3
軸径(Φmm)25
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状ひしフランジ形
質量(kg)0.66
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
軸受呼び番号UC205
取付ボルトの呼びM10
ユニット質量(kg)0.66
記号準特記号:HR5
軸受箱の呼び番号FA205
内部すきま予圧記号軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)14
基本定格荷重Cor(kN)7.9
材質(ゴムシール)シリコンゴム