耐熱用ひしフランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60626773 品番 UCFA206C4HR5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
寸法A(mm)31 寸法A0(mm)40.2 寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)18 寸法B(mm)38.1 寸法H(mm)144 寸法H2(mm)72 寸法J(mm)117 寸法L(mm)80 寸法N(mm)12 寸法N2(mm)13 寸法N3(mm)58 寸法S(mm)15.9 軸径(Φmm)30 付属品グリース(スーパールーブNO.3) 形状ひしフランジ形 質量(kg)1 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温〜200 軸受呼び番号UC206 取付ボルトの呼びM10 ユニット質量(kg)1 記号準特記号:HR5 軸受箱の呼び番号FA206 内部すきま予圧記号軸受:C4 基本定格荷重Cr(kN)19.6 基本定格荷重Cor(kN)11.3 材質(ゴムシール)シリコンゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする