耐熱用ひしフランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60626782 品番 UCFA207C4HR5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法A(mm)34 寸法A0(mm)44.4 寸法A1(mm)16 寸法A2(mm)19 寸法B(mm)42.9 寸法H(mm)161 寸法H2(mm)82 寸法J(mm)130 寸法L(mm)90 寸法N(mm)14 寸法N2(mm)15 寸法N3(mm)66 寸法S(mm)17.5 軸径(Φmm)35 付属品グリース(スーパールーブNO.3) 形状ひしフランジ形 質量(kg)1.4 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温〜200 軸受呼び番号UC207 取付ボルトの呼びM12 ユニット質量(kg)1.4 記号準特記号:HR5 軸受箱の呼び番号FA207 内部すきま予圧記号軸受:C4 基本定格荷重Cr(kN)25.9 基本定格荷重Cor(kN)15.4 材質(ゴムシール)シリコンゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする