耐熱用ひしフランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60626798 品番 UCFA208C4HR5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法A(mm)36 寸法A0(mm)51.2 寸法A1(mm)16 寸法A2(mm)21 寸法B(mm)49.2 寸法H(mm)175 寸法H2(mm)87 寸法J(mm)144 寸法L(mm)100 寸法N(mm)14 寸法N2(mm)15 寸法N3(mm)71 寸法S(mm)19 軸径(Φmm)40 付属品グリース(スーパールーブNO.3) 形状ひしフランジ形 質量(kg)1.7 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温〜200 軸受呼び番号UC208 取付ボルトの呼びM12 ユニット質量(kg)1.7 記号準特記号:HR5 軸受箱の呼び番号FA208 内部すきま予圧記号軸受:C4 基本定格荷重Cr(kN)29.3 基本定格荷重Cor(kN)17.9 材質(ゴムシール)シリコンゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする