寸法A(mm)40
寸法A0(mm)54.6
寸法A1(mm)18
寸法A2(mm)22
寸法B(mm)51.6
寸法H(mm)190
寸法H2(mm)94
寸法J(mm)157
寸法L(mm)115
寸法N(mm)16
寸法N2(mm)17
寸法N3(mm)76
寸法S(mm)19
軸径(Φmm)50
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状ひしフランジ形
質量(kg)2.4
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
軸受呼び番号UC210
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)2.4
記号準特記号:HR5
軸受箱の呼び番号FA210
内部すきま予圧記号軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)35.5
基本定格荷重Cor(kN)23.2
材質(ゴムシール)シリコンゴム