寸法A(mm)31
寸法A0(mm)40.2
寸法A1(mm)13
寸法A2(mm)18
寸法B(mm)38.1
寸法H(mm)130
寸法H1(mm)55
寸法J(mm)50
寸法J1(mm)40
寸法J2(mm)29
寸法L(mm)78
寸法L1(mm)65
寸法N(mm)10
寸法S(mm)15.9
軸径(Φmm)30
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
質量(kg)0.93
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
軸受呼び番号UC206
取付ボルトの呼びM8
ユニット質量(kg)0.93
記号準特記号:HR5
軸受箱の呼び番号FK206
内部すきま予圧記号軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)19.6
基本定格荷重Cor(kN)11.3
材質(ゴムシール)シリコンゴム