寸法A(mm)36
寸法A0(mm)51.2
寸法A1(mm)16
寸法A2(mm)21
寸法B(mm)49.2
寸法H(mm)164
寸法H1(mm)72
寸法J(mm)60
寸法J1(mm)50
寸法J2(mm)41
寸法L(mm)100
寸法L1(mm)78
寸法N(mm)12
寸法S(mm)19
軸径(Φmm)40
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状ひしフランジ形
質量(kg)1.7
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
軸受呼び番号UC208
取付ボルトの呼びM10
ユニット質量(kg)1.7
記号準特記号:HR5
軸受箱の呼び番号FK208
内部すきま予圧記号軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)29.3
基本定格荷重Cor(kN)17.9
材質(ゴムシール)シリコンゴム