寸法A(mm)38
寸法A0(mm)52.2
寸法A1(mm)18
寸法A2(mm)22
寸法B(mm)49.2
寸法H(mm)174
寸法H1(mm)76
寸法J(mm)65
寸法J1(mm)54
寸法J2(mm)43
寸法L(mm)106
寸法L1(mm)80
寸法N(mm)12
寸法S(mm)19
軸径(Φmm)45
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状ひしフランジ形
質量(kg)1.9
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
軸受呼び番号UC209
取付ボルトの呼びM10
ユニット質量(kg)1.9
記号準特記号:HR5
軸受箱の呼び番号FK209
内部すきま予圧記号軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)33
基本定格荷重Cor(kN)20.5
材質(ゴムシール)シリコンゴム