寸法A(mm)32
寸法A1(mm)12
寸法A2(mm)21
寸法A4(mm)55
寸法A5(mm)62
寸法A6(mm)8
寸法A7(mm)6
寸法B(mm)31
寸法H(mm)89
寸法H1(mm)76
寸法H2(mm)51
寸法L(mm)94
寸法L1(mm)61
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)51
寸法L5(mm)96
寸法N(mm)19
寸法N1(mm)16
寸法N2(mm)32
寸法S(mm)12.7
軸径(Φmm)20
形状テークアップ形ユニット
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
質量(kg)0.74(標準)
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
ユニットの呼び番号UCT204
標準軸受箱の呼び番号T204
基本定格荷重Cr(kN)12.8(玉軸受)
基本定格荷重Cor(kN)6.6(玉軸受)
呼び番号UC204(玉軸受)
材質(ゴムシール)シリコンゴム