寸法A(mm)64
寸法A1(mm)22
寸法A2(mm)38
寸法A4(mm)88
寸法A5(mm)100
寸法A6(mm)9
寸法A7(mm)10
寸法B(mm)55.6
寸法H(mm)146
寸法H1(mm)130
寸法H2(mm)102
寸法L(mm)171
寸法L1(mm)106
寸法L2(mm)19
寸法L3(mm)95
寸法L5(mm)174
寸法N(mm)35
寸法N1(mm)25
寸法N2(mm)64
寸法S(mm)22.2
軸径(Φmm)55
形状テークアップ形ユニット
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
質量(kg)4.0(標準)
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
ユニットの呼び番号UCT211
標準軸受箱の呼び番号T211
基本定格荷重Cr(kN)43(玉軸受)
基本定格荷重Cor(kN)29.4(玉軸受)
呼び番号UC211(玉軸受)
材質(ゴムシール)シリコンゴム