寸法A(mm)70
寸法A1(mm)26
寸法A2(mm)46
寸法A5(mm)134
寸法A7(mm)16
寸法B(mm)74.6
寸法H(mm)167
寸法H1(mm)151
寸法H2(mm)111
寸法L(mm)224
寸法L1(mm)137
寸法L2(mm)21
寸法L3(mm)121
寸法L5(mm)224
寸法N(mm)41
寸法N1(mm)32
寸法N2(mm)70
寸法S(mm)30.2
軸径(Φmm)70
形状テークアップ形ユニット
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
質量(kg)7.1(標準)
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
ユニットの呼び番号UCT214
標準軸受箱の呼び番号T214
基本定格荷重Cr(kN)62(玉軸受)
基本定格荷重Cor(kN)44(玉軸受)
呼び番号UC214(玉軸受)
材質(ゴムシール)シリコンゴム