耐熱用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)15 注文コード60627114 品番CUCP202C-C4HR5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
この商品は軸径など18種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)15 付属品グリース(スーパールーブNO.3) 形状ピロー形 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温〜200 寸法L(mm)127 寸法H(mm)30.2 軸受呼び番号UC202 取付ボルトの呼びM10 寸法A(mm)38 ユニット質量(kg)0.63 寸法S(mm)12.7 記号準特記号:HR5 寸法B(mm)31 軸受箱の呼び番号P203 寸法N(mm)13 寸法J(mm)95 寸法H1(mm)15 寸法H2(mm)62 寸法N1(mm)19 内部すきま予圧記号軸受:C4 寸法A4(mm)56 寸法H5(mm)66 寸法A5(mm)62 寸法A6(mm)8 寸法A7(mm)6 基本定格荷重Cr(kN)12.8 基本定格荷重Cor(kN)6.6 材質(ゴムシール)シリコンゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする