軸径(Φmm)20
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状ピロー形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
寸法L(mm)127
寸法H(mm)33.3
軸受呼び番号UC204
取付ボルトの呼びM10
寸法A(mm)38
ユニット質量(kg)0.65
寸法S(mm)12.7
記号準特記号:HR5
寸法B(mm)31
軸受箱の呼び番号P204
寸法N(mm)13
寸法J(mm)95
寸法H1(mm)15
寸法H2(mm)62
寸法N1(mm)19
内部すきま予圧記号軸受:C4
寸法A4(mm)56
寸法H5(mm)66
寸法A5(mm)62
寸法A6(mm)8
寸法A7(mm)6
基本定格荷重Cr(kN)12.8
基本定格荷重Cor(kN)6.6
材質(ゴムシール)シリコンゴム