耐熱用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)25 注文コード60627148 品番CUCP205C-C4HR5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は軸径など18種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)25 付属品グリース(スーパールーブNO.3) 形状ピロー形 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温〜200 寸法L(mm)140 寸法H(mm)36.5 軸受呼び番号UC205 取付ボルトの呼びM10 寸法A(mm)38 ユニット質量(kg)0.79 寸法S(mm)14.3 記号準特記号:HR5 寸法B(mm)34.1 軸受箱の呼び番号P205 寸法N(mm)13 寸法J(mm)105 寸法H1(mm)16 寸法H2(mm)70 寸法N1(mm)16 内部すきま予圧記号軸受:C4 寸法A4(mm)63 寸法H5(mm)76 寸法A5(mm)70 寸法A6(mm)10 寸法A7(mm)9 基本定格荷重Cr(kN)14 基本定格荷重Cor(kN)7.9 材質(ゴムシール)シリコンゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする