軸径(Φmm)12付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ピロー形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200寸法L(mm)127寸法H(mm)30.2軸受呼び番号UC201取付ボルトの呼びM10寸法A(mm)38ユニット質量(kg)0.65寸法S(mm)12.7記号準特記号:HR5寸法B(mm)31軸受箱の呼び番号P203寸法N(mm)13寸法J(mm)95寸法H1(mm)15寸法H2(mm)62寸法N1(mm)19内部すきま予圧記号軸受:C4寸法A4(mm)56寸法H5(mm)66寸法A5(mm)62寸法A6(mm)8寸法A7(mm)6基本定格荷重Cr(kN)12.8基本定格荷重Cor(kN)6.6材質(ゴムシール)シリコンゴム