曜日別特売
CUCP209CE-C4HR5 耐熱用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工 60627367

耐熱用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)45注文コード60627367品番CUCP209CE-C4HR5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
軸径(Φmm)45付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ピロー形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200寸法L(mm)190寸法H(mm)54軸受呼び番号UC209取付ボルトの呼びM14寸法A(mm)54ユニット質量(kg)2.19寸法S(mm)19記号準特記号:HR5寸法B(mm)49.2軸受箱の呼び番号P209寸法N(mm)17寸法J(mm)146寸法H1(mm)20寸法H2(mm)108寸法N1(mm)22内部すきま予圧記号軸受:C4寸法A4(mm)82寸法H5(mm)114寸法A5(mm)90寸法A6(mm)10寸法A7(mm)8基本定格荷重Cr(kN)33基本定格荷重Cor(kN)20.5材質(ゴムシール)シリコンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする