軸径(Φmm)60付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ピロー形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200寸法L(mm)241寸法H(mm)69.8軸受呼び番号UC212取付ボルトの呼びM16寸法A(mm)70ユニット質量(kg)4.7寸法S(mm)25.4記号準特記号:HR5寸法B(mm)65.1軸受箱の呼び番号P212寸法N(mm)20寸法J(mm)184寸法H1(mm)25寸法H2(mm)138寸法N1(mm)25内部すきま予圧記号軸受:C4寸法A4(mm)102寸法H5(mm)145寸法A5(mm)114寸法A6(mm)10寸法A7(mm)11基本定格荷重Cr(kN)52.5基本定格荷重Cor(kN)36.1材質(ゴムシール)シリコンゴム