軸径(Φmm)65付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ピロー形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200寸法L(mm)265寸法H(mm)76.2軸受呼び番号UC213取付ボルトの呼びM20寸法A(mm)70ユニット質量(kg)7.8寸法S(mm)25.4記号準特記号:HR5寸法B(mm)65.1軸受箱の呼び番号P213寸法N(mm)25寸法J(mm)203寸法H1(mm)27寸法H2(mm)150寸法N1(mm)29内部すきま予圧記号軸受:C4寸法A4(mm)102寸法H5(mm)156寸法A5(mm)118寸法A6(mm)10寸法A7(mm)13基本定格荷重Cr(kN)57.5基本定格荷重Cor(kN)40材質(ゴムシール)シリコンゴム