曜日別特売
CUCP214CE-C4HR5 耐熱用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工 60627412

耐熱用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)70注文コード60627412品番CUCP214CE-C4HR5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
軸径(Φmm)70付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ピロー形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200寸法L(mm)266寸法H(mm)79.4軸受呼び番号UC214取付ボルトの呼びM20寸法A(mm)72ユニット質量(kg)9.3寸法S(mm)30.2記号準特記号:HR5寸法B(mm)74.6軸受箱の呼び番号P214寸法N(mm)25寸法J(mm)210寸法H1(mm)27寸法H2(mm)156寸法N1(mm)31内部すきま予圧記号軸受:C4寸法H5(mm)162寸法A5(mm)134寸法A7(mm)16基本定格荷重Cr(kN)62基本定格荷重Cor(kN)44材質(ゴムシール)シリコンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする