曜日別特売
CUCF214C-C4HR5 耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工 60627595

 

CUCF214C-C4HR5 耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工 60627595
CUCF214C-C4HR5 耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工 60627595
CUCF214C-C4HR5 耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工 60627595

耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)70
内容量1個注文コード60627595品番CUCF214C-C4HR5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
寸法A(mm)54寸法A0(mm)75.4寸法A1(mm)24寸法A2(mm)31寸法A5(mm)98寸法A7(mm)16寸法B(mm)74.6寸法J(mm)152寸法L(mm)193寸法N(mm)19寸法S(mm)30.2軸径(Φmm)70付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状角フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200軸受呼び番号UC214取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)7.8記号準特記号:HR5軸受箱の呼び番号F214内部すきま予圧記号軸受:C4基本定格荷重Cr(kN)62基本定格荷重Cor(kN)44材質(ゴムシール)シリコンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする