寸法A(mm)58
寸法A0(mm)83.3
寸法A1(mm)24
寸法A2(mm)34
寸法A5(mm)107
寸法A7(mm)15
寸法B(mm)82.6
寸法J(mm)165
寸法L(mm)208
寸法N(mm)23
寸法S(mm)33.3
軸径(Φmm)80
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状角フランジ形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
軸受呼び番号UC216
取付ボルトの呼びM20
ユニット質量(kg)9.48
記号準特記号:HR5
軸受箱の呼び番号F216
内部すきま予圧記号軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)72.5
基本定格荷重Cor(kN)53
材質(ゴムシール)シリコンゴム