寸法A(mm)25.5寸法A0(mm)33.3寸法A1(mm)12寸法A2(mm)15寸法A4(mm)43寸法A5(mm)46寸法A6(mm)8寸法A7(mm)6寸法B(mm)31寸法J(mm)64寸法L(mm)86寸法N(mm)12寸法S(mm)12.7軸径(Φmm)17付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状角フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200軸受呼び番号UC203取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)1記号準特記号:HR5軸受箱の呼び番号F204内部すきま予圧記号軸受:C4基本定格荷重Cr(kN)12.8基本定格荷重Cor(kN)6.6材質(ゴムシール)シリコンゴム