曜日別特売
CUCF207CE-C4HR5 耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工 60627708

 

CUCF207CE-C4HR5 耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工 60627708
CUCF207CE-C4HR5 耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工 60627708
CUCF207CE-C4HR5 耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工 60627708

耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
軸径(Φmm)35
内容量1個注文コード60627708品番CUCF207CE-C4HR5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
寸法A(mm)34寸法A0(mm)44.4寸法A1(mm)16寸法A2(mm)19寸法A4(mm)54寸法A5(mm)59寸法A6(mm)8寸法A7(mm)8寸法B(mm)42.9寸法J(mm)92寸法L(mm)117寸法N(mm)14寸法S(mm)17.5軸径(Φmm)35付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状角フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200軸受呼び番号UC207取付ボルトの呼びM12ユニット質量(kg)1.82記号準特記号:HR5軸受箱の呼び番号F207内部すきま予圧記号軸受:C4基本定格荷重Cr(kN)25.9基本定格荷重Cor(kN)15.4材質(ゴムシール)シリコンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする