CUCF211CE-C4HR5 耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工 60627744 CUCF211CE-C4HR5 耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工 60627744 CUCF211CE-C4HR5 耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工 60627744

耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60627744 品番 CUCF211CE-C4HR5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
寸法A(mm)43 寸法A0(mm)58.4 寸法A1(mm)20 寸法A2(mm)25 寸法A4(mm)69 寸法A5(mm)75 寸法A6(mm)9 寸法A7(mm)10 寸法B(mm)55.6 寸法J(mm)130 寸法L(mm)162 寸法N(mm)19 寸法S(mm)22.2 軸径(Φmm)55 付属品グリース(スーパールーブNO.3) 形状角フランジ形 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温〜200 軸受呼び番号UC211 取付ボルトの呼びM16 ユニット質量(kg)4.6 記号準特記号:HR5 軸受箱の呼び番号F211 内部すきま予圧記号軸受:C4 基本定格荷重Cr(kN)43 基本定格荷重Cor(kN)29.4 材質(ゴムシール)シリコンゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする