寸法A(mm)27
寸法A0(mm)35.8
寸法A1(mm)14
寸法A2(mm)16
寸法A4(mm)47
寸法A5(mm)51
寸法A6(mm)9
寸法A7(mm)9
寸法B(mm)34.1
寸法H(mm)130
寸法J(mm)99
寸法L(mm)68
寸法L1(mm)73
寸法N(mm)16
寸法S(mm)14.3
軸径(Φmm)25
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状ひしフランジ形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
軸受呼び番号UC205
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)1
記号準特記号:HR5
軸受箱の呼び番号FL205
内部すきま予圧記号軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)14
基本定格荷重Cor(kN)7.9
材質(ゴムシール)シリコンゴム