CUCFL217C-C4HR5 耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工 60627988 CUCFL217C-C4HR5 耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工 60627988 CUCFL217C-C4HR5 耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工 60627988

耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60627988 品番 CUCFL217C-C4HR5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
寸法A(mm)63 寸法A0(mm)87.6 寸法A1(mm)26 寸法A2(mm)36 寸法A5(mm)111 寸法A7(mm)16 寸法B(mm)85.7 寸法H(mm)305 寸法J(mm)248 寸法L(mm)190 寸法L1(mm)198 寸法N(mm)25 寸法S(mm)34.1 軸径(Φmm)85 付属品グリース(スーパールーブNO.3) 形状ひしフランジ形 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温〜200 軸受呼び番号UC217 取付ボルトの呼びM22 ユニット質量(kg)11.8 記号準特記号:HR5 軸受箱の呼び番号FL217 内部すきま予圧記号軸受:C4 基本定格荷重Cr(kN)83.5 基本定格荷重Cor(kN)61.8 材質(ゴムシール)シリコンゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする