寸法A(mm)48寸法A0(mm)68.7寸法A1(mm)20寸法A2(mm)29寸法A4(mm)80寸法A5(mm)86寸法A6(mm)10寸法A7(mm)11寸法B(mm)65.1寸法H(mm)250寸法J(mm)202寸法L(mm)140寸法L1(mm)144寸法N(mm)23寸法S(mm)25.4軸径(Φmm)60付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ひしフランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200軸受呼び番号UC212取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)5.4記号準特記号:HR5軸受箱の呼び番号FL212内部すきま予圧記号軸受:C4基本定格荷重Cr(kN)52.5基本定格荷重Cor(kN)36.1材質(ゴムシール)シリコンゴム