寸法A(mm)54
寸法A0(mm)75.4
寸法A1(mm)24
寸法A2(mm)31
寸法A5(mm)98
寸法A7(mm)16
寸法B(mm)74.6
寸法H(mm)265
寸法J(mm)216
寸法L(mm)160
寸法L1(mm)163
寸法N(mm)23
寸法S(mm)30.2
軸径(Φmm)70
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状ひしフランジ形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
軸受呼び番号UC214
取付ボルトの呼びM20
ユニット質量(kg)7.4
記号準特記号:HR5
軸受箱の呼び番号FL214
内部すきま予圧記号軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)62
基本定格荷重Cor(kN)44
材質(ゴムシール)シリコンゴム