寸法A(mm)68
寸法A0(mm)96.3
寸法A1(mm)26
寸法A2(mm)40
寸法A5(mm)122
寸法A7(mm)17
寸法B(mm)96
寸法H(mm)320
寸法J(mm)265
寸法L(mm)205
寸法L1(mm)211
寸法N(mm)25
寸法S(mm)39.7
軸径(Φmm)90
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状ひしフランジ形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
軸受呼び番号UC218
取付ボルトの呼びM22
ユニット質量(kg)15
記号準特記号:HR5
軸受箱の呼び番号FL218
内部すきま予圧記号軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)95.5
基本定格荷重Cor(kN)71.4
材質(ゴムシール)シリコンゴム