寸法A(mm)20.5
寸法A0(mm)28.3
寸法A1(mm)7
寸法A2(mm)10
寸法A3(mm)5
寸法A4(mm)38
寸法A5(mm)41
寸法A6(mm)8
寸法A7(mm)6
寸法B(mm)31
寸法H(mm)100
寸法H3(mm)62
寸法J(mm)78
寸法J1(mm)55.1
寸法N(mm)12
寸法S(mm)12.7
軸径(Φmm)20
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状丸フランジ形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
軸受呼び番号UC204
取付ボルトの呼びM10
ユニット質量(kg)1.2
記号準特記号:HR5
軸受箱の呼び番号FC204
内部すきま予圧記号軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)12.8
基本定格荷重Cor(kN)6.6
材質(ゴムシール)シリコンゴム