寸法A(mm)31
寸法A0(mm)46.4
寸法A1(mm)15
寸法A2(mm)13
寸法A3(mm)12
寸法A4(mm)57
寸法A5(mm)63
寸法A6(mm)9
寸法A7(mm)10
寸法B(mm)55.6
寸法H(mm)185
寸法H3(mm)125
寸法J(mm)150
寸法J1(mm)106.1
寸法N(mm)19
寸法S(mm)22.2
軸径(Φmm)55
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状丸フランジ形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
軸受呼び番号UC211
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)5
記号準特記号:HR5
軸受箱の呼び番号FC211
内部すきま予圧記号軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)43
基本定格荷重Cor(kN)29.4
材質(ゴムシール)シリコンゴム