寸法A(mm)36
寸法A0(mm)56.7
寸法A1(mm)14
寸法A2(mm)17
寸法A3(mm)12
寸法A4(mm)68
寸法A5(mm)74
寸法A6(mm)10
寸法A7(mm)11
寸法B(mm)65.1
寸法H(mm)195
寸法H3(mm)135
寸法J(mm)160
寸法J1(mm)113.1
寸法N(mm)19
寸法S(mm)25.4
軸径(Φmm)60
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状丸フランジ形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
軸受呼び番号UC212
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)6
記号準特記号:HR5
軸受箱の呼び番号FC212
内部すきま予圧記号軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)52.5
基本定格荷重Cor(kN)36.1
材質(ゴムシール)シリコンゴム