寸法A(mm)36寸法A0(mm)56.7寸法A1(mm)14寸法A2(mm)17寸法A3(mm)12寸法A4(mm)68寸法A5(mm)74寸法A6(mm)10寸法A7(mm)11寸法B(mm)65.1寸法H(mm)195寸法H3(mm)135寸法J(mm)160寸法J1(mm)113.1寸法N(mm)19寸法S(mm)25.4軸径(Φmm)60付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状丸フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200軸受呼び番号UC212取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)6記号準特記号:HR5軸受箱の呼び番号FC212内部すきま予圧記号軸受:C4基本定格荷重Cr(kN)52.5基本定格荷重Cor(kN)36.1材質(ゴムシール)シリコンゴム