寸法A(mm)40
寸法A0(mm)62.5
寸法A1(mm)16
寸法A2(mm)18
寸法A3(mm)16
寸法A5(mm)86
寸法A7(mm)17
寸法B(mm)77.8
寸法H(mm)220
寸法H3(mm)160
寸法J(mm)184
寸法J1(mm)130.1
寸法N(mm)19
寸法S(mm)33.3
軸径(Φmm)75
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状丸フランジ形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
軸受呼び番号UC215
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)8.8
記号準特記号:HR5
軸受箱の呼び番号FC215
内部すきま予圧記号軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)66
基本定格荷重Cor(kN)48.2
材質(ゴムシール)シリコンゴム