CUCFC216CE-C4HR5 耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工 60628523 CUCFC216CE-C4HR5 耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工 60628523 CUCFC216CE-C4HR5 耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工 60628523

耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60628523 品番 CUCFC216CE-C4HR5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
寸法A(mm)42 寸法A0(mm)67.3 寸法A1(mm)16 寸法A2(mm)18 寸法A3(mm)16 寸法A5(mm)91 寸法A7(mm)15 寸法B(mm)82.6 寸法H(mm)240 寸法H3(mm)170 寸法J(mm)200 寸法J1(mm)141.4 寸法N(mm)23 寸法S(mm)33.3 軸径(Φmm)80 付属品グリース(スーパールーブNO.3) 形状丸フランジ形 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温〜200 軸受呼び番号UC216 取付ボルトの呼びM20 ユニット質量(kg)11.3 記号準特記号:HR5 軸受箱の呼び番号FC216 内部すきま予圧記号軸受:C4 基本定格荷重Cr(kN)72.5 基本定格荷重Cor(kN)53 材質(ゴムシール)シリコンゴム
注意
※品番により付属品が異なります。(CE:メクラカバー、C:貫通カバー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする