寸法A(mm)45寸法A0(mm)69.6寸法A1(mm)18寸法A2(mm)18寸法A3(mm)18寸法A5(mm)93寸法A7(mm)16寸法B(mm)85.7寸法H(mm)250寸法H3(mm)180寸法J(mm)208寸法J1(mm)147.1寸法N(mm)23寸法S(mm)34.1軸径(Φmm)85付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状丸フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200軸受呼び番号UC217取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)12.8記号準特記号:HR5軸受箱の呼び番号FC217内部すきま予圧記号軸受:C4基本定格荷重Cr(kN)83.5基本定格荷重Cor(kN)61.8材質(ゴムシール)シリコンゴム