寸法A(mm)32
寸法A1(mm)12
寸法A2(mm)24
寸法A4(mm)63
寸法A5(mm)70
寸法A6(mm)10
寸法A7(mm)9
寸法B(mm)34.1
寸法H(mm)89
寸法H1(mm)76
寸法H2(mm)51
寸法L(mm)97
寸法L1(mm)62
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)51
寸法L5(mm)100
寸法N(mm)19
寸法N1(mm)16
寸法N2(mm)32
寸法S(mm)14.3
軸径(Φmm)25
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状テークアップ形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
軸受呼び番号UC205
ユニット質量(kg)0.82
記号準特記号:HR5
軸受箱の呼び番号T205
内部すきま予圧記号軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)14
基本定格荷重Cor(kN)7.9
材質(ゴムシール)シリコンゴム