寸法A(mm)70
寸法A1(mm)26
寸法A2(mm)44
寸法A4(mm)102
寸法A5(mm)118
寸法A6(mm)10
寸法A7(mm)13
寸法B(mm)65.1
寸法H(mm)167
寸法H1(mm)151
寸法H2(mm)111
寸法L(mm)224
寸法L1(mm)137
寸法L2(mm)21
寸法L3(mm)121
寸法L5(mm)224
寸法N(mm)4
寸法N1(mm)32
寸法N2(mm)70
寸法S(mm)25.4
軸径(Φmm)65
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状テークアップ形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
軸受呼び番号UC213
ユニット質量(kg)9.2
記号準特記号:HR5
軸受箱の呼び番号T213
内部すきま予圧記号軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)57.5
基本定格荷重Cor(kN)40
材質(ゴムシール)シリコンゴム